Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Echo Dot (5. Gen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon Echo Dot (5. Gen)
Amazon Echo Dot (5. Gen)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102143038
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B09B8RF4PY
EAN/GTIN:
     840080523972
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Netzwerk-Lautsprecher
Netzwerklautsprecher
Klein, aber oho! Unser beliebtester smarter Lautsprecher beeindruckt mit einem geradlinigen Design und einem verbesserten Audioerlebnis, für satten Klang überall in deinem Zuhause. Mit Echo Dot und Alexa bist du immer auf dem neuesten Stand und kannst kompatible Smart Home-Geräte steuern. Echo Dot klang noch nie so gut Echo Dot hat jetzt einen noch besseren Lautsprecher, für klarere Stimmen, tieferen Bass und kraftvollen, satten Klang. Bitte Alexa einfach, Musik, Podcasts oder Hörbücher abzuspielen und genieße ein dynamisches Audioerlebnis überall in deinem Zuhause. Alexa hilft dir gerne Mach dir das Leben zu Hause leichter. Alexa hilft dir den ganzen Tag über gerne mit Updates zum Wetter, den Nachrichten, Timern und Erinnerungen, die du ganz einfach per Sprachbefehl einstellen kannst. Zudem kann sie Fragen beantworten und sogar Witze erzählen. Für anhaltenden Komfort in deinem Zuhause Sprachsteuerung für dein Zuhause Wenn du Echo Dot mit kompatiblen Glühbirnen, Thermostaten und weiteren Geräten koppelst, kannst du dein Smart Home per Sprachbefehl oder Temperatursensor steuern. Erstelle Routinen, um zu einer festgelegten Zeit das Licht einzuschalten oder Musik abzuspielen, oder um bei einer Temperaturveränderung das Thermostat anzupassen. Einfach tippen, um Musik oder Wecker zu unterbrechen Durch Tippen kannst du ganz einfach Songs pausieren oder Anrufe beenden. Du brauchst etwas mehr Schlaf? Einfach tippen, um die Schlummerfunktion für Wecker zu nutzen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
340 g
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Treiberdurchmesser
44 mm
Merkmale
Virtueller Assistent
Amazon Alexa
Form
Sphärisch
Produktfarbe
Blau
Sprachsteuerung
Ja
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Fire OS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.