Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Echo Dot Kids (5.Gen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon Echo Dot Kids (5.Gen)
Amazon Echo Dot Kids (5.Gen)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102143036
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B09L58QFKY
EAN/GTIN:
     840268966584
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Drachen für Einsteiger
Kinderdrachen
Ganz großer Klang für unbändige Fantasie Wir stellen vor: Echo Dot Kids – Unser beliebtester smarter Lautsprecher mit Alexa, für Kinder entwickelt. In tollem Design und mit verbessertem Lautsprecher, der klarere Stimmen, tieferen Bass und kraftvollen Sound bietet. 1 Jahr Inhalte von Amazon Kids+ inklusive. Kinder können Alexa bitten, Musik oder Hörspiele abzuspielen, ihnen bei Mathe zu helfen, Gutenachtgeschichten vorzulesen und noch vieles mehr. Ein gutes Gefühl für Eltern Benutzerfreundliches Eltern Dashboard Mit der Kindersicherung kannst du für bis zu 4 Kinderprofile tägliche Zeitlimits festlegen, Aktivität überprüfen und Inhalte filtern. Mehr zum Amazon Eltern Dashboard kannst du hier erfahren. Kindgerechte Unterhaltung Alexa gibt für Kinder geeignete Antworten und kann den Zugriff auf Songs mit unangemessener Sprache einschränken, sodass Kinder eigenständig Musik hören können. Lernen und entdecken mit Alexa So viel zu entdecken Echo Dot Kids steckt voller Skills und Funktionen zum Lernen für Kinder. Wenn sie bei den Hausaufgaben nicht weiterkommen oder einfach neugierig sind, können sie Alexa fragen. Jeden Tag selbstständiger Kinder können mit Alexa Verantwortung für ihre eigenen Routinen übernehmen, indem sie beispielsweise eigene Wecker stellen, kompatible smarte Lampen ausschalten oder Erinnerungen hinzufügen. Immer bereit für eine Tanzparty Mit Radio Teddy können Kinder ihre Lieblingslieder werbefrei genießen und bedenkenlos mitsingen und tanzen. Echo Dot Kids kann dabei helfen, Songs mit anstößigen Inhalten von Amazon Music, Apple Music und Spotify herauszufiltern. Nützlich für die ganze Familie Eltern können mit Alexa einen Drop In im Kinderzimmer machen und ihr Kind daran erinnern, dass es Zeit für das Abendessen oder Schlafenszeit ist. Kinder können von den Eltern genehmigte Freunde oder Familienmitglieder anrufen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
340 g
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Treiberdurchmesser
44 mm
Merkmale
Virtueller Assistent
Amazon Alexa
Form
Sphärisch
Produktfarbe
Mehrfarbig
Sprachsteuerung
Ja
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Fire OS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.