Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Survivor Powerbank 8in1 96000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandberg Survivor Powerbank 8in1 96000
Sandberg Survivor Powerbank 8in1 96000
Sandberg Survivor Powerbank 8in1 96000
Sandberg Survivor Powerbank 8in1 96000
Sandberg Survivor Powerbank 8in1 96000
Sandberg Survivor Powerbank 8in1 96000
Sandberg Survivor Powerbank 8in1 96000
Sandberg Survivor Powerbank 8in1 96000
Sandberg Survivor Powerbank 8in1 96000
Sandberg Survivor Powerbank 8in1 96000
Sandberg Survivor Powerbank 8in1 96000
Artikel-Nr.:
     212-500811440026
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     420-78
EAN/GTIN:
     5705730420788
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Laptop Adapter
Die Sandberg Survivor Powerbank 8in1 96000 ist die ultimative Ladestation für nahezu all Ihre Gadgets. Der große Akku mit 96000 mAh reicht aus, um Ihr Smartphone fast einen Monat lang täglich aufzuladen. Diese Powerbank besitzt eine Vielzahl von Anschlüssen, an denen Ihre Geräte auf die verschiedensten Arten aufgeladen werden können:



1 USB-C-Anschlüsse zum Laden Ihrer USB-C-Geräte wie Laptops, Smartphones, Tablets usw.


2 USB-A-QC-Anschluss zum Laden Ihrer USB-Geräte, gleichgültig ob Smartphone, Tablet, Digitalkamera usw.


1 Laptop-DC-Ausgang zum Aufladen von Laptops mit dem beiliegenden Kabel und passenden Adapter


2 leistungsstarke 180 W/12 VDC Zigarettenanzünderbuchse für Campingausrüstung wie Kühlschrank oder Kaffeemaschine


1 drahtloses Ladegerät für unterstützte Geräte


1 Leuchte mit weißem und rotem Licht



Gefertigt ist die Survivor Powerbank 8in1 96000 aus robustem und wasserfestem Material. Sie eignet sich genauso gut für Abenteuertouren in der Wildnis wie für Außendienstmitarbeiter, die für ihre Geräte viel Strom benötigen.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
18-24, 5/9/12/15/20 V
Eingangsstrom
4, 3 A
Anschluss 1 Ausgangsleistung
84 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
18 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung
18 W
Anschluss 4 Ausgangsleistung
60 W
Anschluss 5 Ausgangsleistung
180 W
Kabellose Ladeleistung
10 W
Ausgangsspannung
12/16.5/20/24, 5/9/12, 5/9/12/15/20, 12 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
5 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
3 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom
3 A
Anschluss 4 Ausgangsstrom
3 A
Anschluss 5 Ausgangsstrom
15 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
DC-in jack + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
3700 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom, USB Typ-C auf USB Typ-C
Anzahl enthaltener Adapter
12 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
157 mm
Tiefe
209 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
3297 g
USB Typ-C Kabellänge
750 mm
Kabellänge
1 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Power Bank und Gerät laden nicht gleichzeitig auf
Ja
Eingebautes Display
Ja
Form
Rechteck
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
96000 mAh
Aufladequelle
Zigarettenanzünder, Gleichstrom, USB
Schnellladung
Ja
Batteriekapazität
307.2 Wh
Kabelloses Aufladen
Ja
USB Power Delivery
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 1,95*
ab € 240,34*
€ 288,86*
3 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 240,47*
€ 289,15*
1 Tag
143
pro Stück
€ 7,50*
ab € 240,88*
€ 289,55*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 248,04*
€ 296,17*
7 Tage
9
pro Paket
Frei Haus
ab € 396,55*
€ 459,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,86*
€ 343,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,57*
€ 336,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,10*
€ 319,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,53*
€ 308,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,34*
€ 286,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.