Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P Grau 100 m Nein


Menge:  Pakete  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-101960169
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026372/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300 / 500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
12
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10.6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,125*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 5,1225* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 291,565*
€ 346,96235
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 289,015*
€ 343,92785
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 277,455*
€ 330,17145
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 270,305*
€ 321,66295
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 256,125*
€ 304,78875
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,16*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.