Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N261-S07-BL Netzwerkkabel Blau 2,13 m Cat6a U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite N261-S07-BL Netzwerkkabel Blau 2,13 m Cat6a U/UTP (UTP)
Tripp Lite N261-S07-BL Netzwerkkabel Blau 2,13 m Cat6a U/UTP (UTP)
Tripp Lite N261-S07-BL Netzwerkkabel Blau 2,13 m Cat6a U/UTP (UTP)
Tripp Lite N261-S07-BL Netzwerkkabel Blau 2,13 m Cat6a U/UTP (UTP)
Tripp Lite N261-S07-BL Netzwerkkabel Blau 2,13 m Cat6a U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     128-CK60649
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N261-S07-BL
EAN/GTIN:
     0037332276407
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
3.8 mm
Gewicht
40 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
50 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 85 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544,42,2000
Breite des Versandkartons
241.3 mm
Höhe des Versandkartons
330.2 mm
Merkmale
Kabellänge
2.13 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at
AWG Kabelgröße
28
Frequenz
500 MHz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
30 W
Geformter Kabelschuh
Ja
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Zertifizierung
UL Listed; cUL Listed, CE (Europe); RoHS; IEEE 802.3ab 1000Base-T; IEEE 802.3af PoE; IEEE 802.3an 10GBase-T; IEEE 802.3at PoE+; REACH; UKCA
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 6,99*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,65*
€ 7,03*
8 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,02*
€ 16,86*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N001-004-BL
ab € 2,48*
Zubehör
Tripp Lite
N001-015-BL
ab € 4,40*
Zubehör
Tripp Lite
N001-025-BL
ab € 6,66*
Zubehör
Tripp Lite
N002-003-GY
ab € 1,14*
Zubehör
Tripp Lite
N002-010-BL
ab € 3,52*
Zubehör
Tripp Lite
N002-010-GY
ab € 2,12*
Zubehör
Tripp Lite
N002-075-GY
ab € 15,05*
Zubehör
Tripp Lite
N200-003-BL
ab € 1,95*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-GY
ab € 1,49*
Zubehör
Tripp Lite
N201-002-BL50BP
ab € 82,79*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BK
ab € 3,29*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BK50BP
ab € 88,53*
Zubehör
Tripp Lite
N201-004-BL
ab € 3,86*
Zubehör
Tripp Lite
N201-005-GY
ab € 2,25*
Zubehör
Tripp Lite
N201-010-BK
ab € 3,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.