Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N261-001-BL Netzwerkkabel Blau 0,3 m Cat6a U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite N261-001-BL Netzwerkkabel Blau 0,3 m Cat6a U/UTP (UTP)
Tripp Lite N261-001-BL Netzwerkkabel Blau 0,3 m Cat6a U/UTP (UTP)
Tripp Lite N261-001-BL Netzwerkkabel Blau 0,3 m Cat6a U/UTP (UTP)
Tripp Lite N261-001-BL Netzwerkkabel Blau 0,3 m Cat6a U/UTP (UTP)
Tripp Lite N261-001-BL Netzwerkkabel Blau 0,3 m Cat6a U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     128-CK60652
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N261-001-BL
EAN/GTIN:
     0037332277213
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
177.8 mm
Tiefe
12.7 mm
Höhe
228.6 mm
Außendurchmesser
6 mm
Gewicht
20 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
20 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 85 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544,42,2000
Breite des Versandkartons
241.3 mm
Höhe des Versandkartons
330.2 mm
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
30 W
Geformter Kabelschuh
Ja
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Zertifizierung
UL Listed; cUL Listed, CE (Europe); RoHS; IEEE 802.3ab 1000Base-T; IEEE 802.3af PoE; IEEE 802.3an 10GBase-T; IEEE 802.3at PoE+; REACH; UKCA
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, UKCA
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 2,96*
29 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,76*
€ 2,99*
7 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,93*
€ 11,24*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N001-004-BL
ab € 2,48*
Zubehör
Tripp Lite
N001-015-BL
ab € 4,40*
Zubehör
Tripp Lite
N001-025-BL
ab € 6,66*
Zubehör
Tripp Lite
N002-003-GY
ab € 1,14*
Zubehör
Tripp Lite
N002-010-BL
ab € 3,52*
Zubehör
Tripp Lite
N002-010-GY
ab € 2,12*
Zubehör
Tripp Lite
N002-075-GY
ab € 15,05*
Zubehör
Tripp Lite
N200-003-BL
ab € 1,95*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-GY
ab € 1,49*
Zubehör
Tripp Lite
N201-002-BL50BP
ab € 82,79*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BK
ab € 3,29*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BK50BP
ab € 88,53*
Zubehör
Tripp Lite
N201-004-BL
ab € 3,86*
Zubehör
Tripp Lite
N201-005-GY
ab € 2,25*
Zubehör
Tripp Lite
N201-010-BK
ab € 3,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.