Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mushkin Element 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mushkin Element 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D NAND
Mushkin Element 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D NAND
Mushkin Element 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D NAND
Mushkin Element 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D NAND
Mushkin Element 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D NAND
Mushkin Element 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D NAND
Mushkin Element 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D NAND
Mushkin Element 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101883062
Hersteller:
     Mushkin
Herst.-Nr.:
     MKNSSDEL256GB
EAN/GTIN:
     846651034212
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Energieverbrauch (idle)
0.08 W
Markeneigenschaften
Markenspezifische Technologien
SLC Caching
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
256 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
420 MB/s
Suchzeit
0.1 ms
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Schutzfunktion
Schockresistent
Zertifizierung
RoHS, FCC, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
50 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.