Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly I-CT PRO-POECK Netzwerkkabel-Tester PoE-Tester Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly I-CT PRO-POECK Netzwerkkabel-Tester PoE-Tester Schwarz, Grau
Techly I-CT PRO-POECK Netzwerkkabel-Tester PoE-Tester Schwarz, Grau
Techly I-CT PRO-POECK Netzwerkkabel-Tester PoE-Tester Schwarz, Grau
Techly I-CT PRO-POECK Netzwerkkabel-Tester PoE-Tester Schwarz, Grau
Techly I-CT PRO-POECK Netzwerkkabel-Tester PoE-Tester Schwarz, Grau
Techly I-CT PRO-POECK Netzwerkkabel-Tester PoE-Tester Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101869847
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     I-CT PRO-POECK
EAN/GTIN:
     8051128108743
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Aufbewahrungstasche
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Krokodilklemmenkabel für Testleitungen enthalten
Ja
Technische Details
Produkttyp
PoE-Tester
Unterstützte Steckverbinder
RJ-45
Eingebautes Display
Ja
Testtyp
PoE testing
Maximum Kabellänge
300 m
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anzeigegerät
128 x 64 mm
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
4
Kabeltyp
Cat5, Cat6, UTP, STP
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
DC-Ausgangs-Steckdose
Ja
Aktuelles Prüfintervall
0 - 3 A
Leistungsprüfbereich
0 - 180 W
Maximaler Betriebsstrom
80 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
302 g
Fernbedienungsmaße (B x H x T)
65 x 37 x 23 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 73,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.