Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 445439 Steckdose Typ F Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 445439 Steckdose Typ F Hellgrau
Schneider Electric 445439 Steckdose Typ F Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101855972
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     445439
EAN/GTIN:
     4013984158274
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Steckdose mit Schriftfeld 2-fach senkrecht, 16 A 250V AC. Farbe: licht-/basaltgrau, vorverdrahtet, für Aufputzmontage. Schutzart IP 44, mit zwei Leitungseinführungen, Steckklemmen: Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm, Verbindungsklemmen nach VDE 0620.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Hellgrau
Gehäusematerial
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Breite des Versandkartons
183 mm
Höhe des Versandkartons
64 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
165 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
230.4 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS, WEEE
Enthält nicht
Quecksilber
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
2
Anzahl der Pole
2P+E
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.