Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Blu-ray Recorder mit Twin HD DVB-S Tuner DMR-BST765


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Blu-ray Recorder mit Twin HD DVB-S Tuner DMR-BST765
Panasonic Blu-ray Recorder mit Twin HD DVB-S Tuner DMR-BST765
Panasonic Blu-ray Recorder mit Twin HD DVB-S Tuner DMR-BST765
Panasonic Blu-ray Recorder mit Twin HD DVB-S Tuner DMR-BST765
Panasonic Blu-ray Recorder mit Twin HD DVB-S Tuner DMR-BST765
Panasonic Blu-ray Recorder mit Twin HD DVB-S Tuner DMR-BST765
Panasonic Blu-ray Recorder mit Twin HD DVB-S Tuner DMR-BST765
Panasonic Blu-ray Recorder mit Twin HD DVB-S Tuner DMR-BST765
Panasonic Blu-ray Recorder mit Twin HD DVB-S Tuner DMR-BST765
Panasonic Blu-ray Recorder mit Twin HD DVB-S Tuner DMR-BST765
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101830848
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMR-BST765AG
EAN/GTIN:
     5025232929290
Suchbegriffe:
Blu-ray Player
Blu-ray Recorder
DVD Rekorder
DVD-Recorder
Machen Sie sich unabhängig von Sendezeiten! Dieser Alleskönner für den SatEmpfang speichert Ihre Lieblingssendungen auf der integrierten 500 GB
Festplatte, spielt sie ab und archiviert sie – sogar gebrannt auf Blu-ray DiscTM. Dank integriertem Twin Tuner können Sie das Potential der HD- Fernsehwelt
voll ausschöpfen und zwei Programme gleichzeitig aufnehmen oder einen VideoOn- Demand Dienst (z.B. Netflix) während einer laufenden Aufnahme nutzen.
Der Recorder skaliert auch Full HD Blu-ray DiscsTM hoch auf Ultra HD-Qualität
und bringt 4K Inhalte wie Urlaubsfotos und –videos direkt von der
Digitalkamera oder dem Camc
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Festplatte
Medientyp
Blu-ray
Maximaler HDD Speicher
500 GB
Energie
Netzteiltyp
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Prozessor
Prozessortaktfrequenz
2150 MHz
Eingebauter Prozessor
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Videokompressionsformate
AVCHD, H.262, H.264, MKV, MPEG2
Unterstützte Audioformate
AAC, ALAC, DSD, FLAC, MP3, WAV, WMA
Eingebaut
Ja
Video-Capture Geschwindigkeit
60 fps
Anzahl der Tuners
4 Signalempfänger
USB Anschluss
Ja
Dual-Stream-Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
59 mm
Gewicht
2200 g
Netzwerk
Network streaming services unterstützt
Prime Video, Netflix
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,16*
€ 433,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,55*
€ 432,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,44*
€ 422,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,70*
€ 416,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,81*
€ 386,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.