Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMS Fitness HH06 Kurzhantel mit festem Gewicht 6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMS Fitness HH06 Kurzhantel mit festem Gewicht 6 kg
HMS Fitness HH06 Kurzhantel mit festem Gewicht 6 kg
HMS Fitness HH06 Kurzhantel mit festem Gewicht 6 kg
HMS Fitness HH06 Kurzhantel mit festem Gewicht 6 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101807259
Hersteller:
     HMS Fitness
Herst.-Nr.:
     17-66-139
EAN/GTIN:
     5907695534689
Suchbegriffe:
Kurzhantel
kurzhantel 6kg
kurzhantel
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kurzhantel mit festem Gewicht
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Silikon, Stahl
Beschichtungsmaterial
Chrom
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6000 g
Stablänge Hantel
298 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.