Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTIGO Thermobecher Byron 2.0 SNAPSEAL 470ml Sake


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTIGO Thermobecher Byron 2.0 SNAPSEAL 470ml Sake
CONTIGO Thermobecher Byron 2.0 SNAPSEAL 470ml Sake
CONTIGO Thermobecher Byron 2.0 SNAPSEAL 470ml Sake
CONTIGO Thermobecher Byron 2.0 SNAPSEAL 470ml Sake
CONTIGO Thermobecher Byron 2.0 SNAPSEAL 470ml Sake
CONTIGO Thermobecher Byron 2.0 SNAPSEAL 470ml Sake
CONTIGO Thermobecher Byron 2.0 SNAPSEAL 470ml Sake
CONTIGO Thermobecher Byron 2.0 SNAPSEAL 470ml Sake
CONTIGO Thermobecher Byron 2.0 SNAPSEAL 470ml Sake
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101788459
Hersteller:
     Contigo
Herst.-Nr.:
     2155588
EAN/GTIN:
     840276163302
Suchbegriffe:
Edelstahltasse
Iso-Becher
Isoliertrinkbecher
Reisebecher
Unterwegs Getränke mitzunehmen ist ein wichtiger Bestandteil eines arbeitsreichen Lebensstils, aber es kann ärgerlich sein, wenn ein Reisebecher ausläuft und einen Fleck auf dem Lieblingshemd oder der Lieblingsbluse hinterlässt. Der SNAPSEAL™ Reisebecher gibt die Gewissheit, dass der Tag nicht durch Flecken getrübt wird. Mit einem kurzen Druck auf den Deckel wird der Becher zu 100 % dicht verschlossen. Der Contigo SNAPSEAL™ Reisebecher ist für ein unkompliziertes einhändiges Trinkerlebnis konzipiert. Deckel zum Trinken aufspringen lassen (ohne Abschrauben oder Abnehmen) und danach wieder einrasten lassen, schon ist der Deckel wieder auslaufsicher verschlossen. Tee oder Kaffee bleiben dank der THERMALOCK™-Vakuumisolierung bis zu 7 Stunden lang heiß oder bis zu 18 Stunden lang kalt. Dieser Becher ist so konzipiert, dass er in die Becherhalter der meisten Autos passt, und er verfügt über einen stylischen Griff zum einfachen Greifen und Mitnehmen. Der Deckel dieses Edelstahlreisebechers kann im oberen Korb der Spülmaschine gereinigt werden, wogegen der Körper nur von Hand gespült werden darf.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Abdeckungsmaterial
Edelstahl
Deckel enthalten
Ja
Thermische Isolierung
Ja
Doppelwand
Ja
Leckdicht
Ja
Warmhaltezeit
6 h
Kalthaltezeit
12 h
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
470 ml
Breite
83 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
183 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 16 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Contigo
02155587
€ 20,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.