Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MSA470T 1 TB M.2 Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend MSA470T 1 TB M.2 Serial ATA III 3D NAND
Transcend MSA470T 1 TB M.2 Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101674893
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TMSA470T
EAN/GTIN:
     760557855545
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Transcends M.2 SSD MTS570T kommt mit einem SATA III 6Gb/s Interface. Die eingesetzte 3D NAND-Technologie entspricht dem aktuellen Stand der Technik und kommt mit auf 112 Lagen vertikal gestapelten 3D-NAND Flashchips. Im Vergleich zu 3D-NAND mit 96 Schichten verbessert dieser Durchbruch bei der Speicherdichte die Speichereffizienz erheblich, und der integrierte DRAM-Cache ermöglicht einen schnelleren Zugriff. Die MTS570T basiert auf einer Leiterplatte mit 30µ"-Goldkontakten und verwendet sie sog. Corner-Bond-Technologie gefertigt. Sie wird bei uns im Hause umfassend getestet, um die Zuverlässigkeit in einsatzkritischen Anwendungen zu gewährleisten. Die Endurance-Werte liegen bei 3.000 Programm-/Löschzyklen und der erweiterte Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -20℃ und 75℃.

Transcend bietet die MSA470T-I optional auch mit erweitertem Temperaturbereich (-40℃ bis 85℃) an, um eine dauerhafte Funktionalität, eine verbesserte Haltbarkeit und eine optimale Zuverlässigkeit in unternehmenskritischen Anwendungen zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Minimale Betriebstemperatur
-40 °C
Maximale Betriebstemperatur
85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
3.6 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.7 W
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA
Merkmale
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
520 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
90000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
85000 IOPS
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
TBW-Bewertung
1480
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Tiefe
29.85 mm
Höhe
4.85 mm
Gewicht
8 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 237,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,03*
€ 282,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,43*
€ 278,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,12*
€ 265,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,45*
€ 249,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,47*
€ 224,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.