Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR Orbi RBS760 Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 2 Intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETGEAR Orbi RBS760 Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 2 Intern
NETGEAR Orbi RBS760 Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 2 Intern
NETGEAR Orbi RBS760 Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 2 Intern
NETGEAR Orbi RBS760 Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 2 Intern
Artikel-Nr.:
     820-1868808
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RBS760-100EUS
EAN/GTIN:
     606449157635
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
600 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
2400 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband)
2400 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
211 mm
Gewicht
730 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Taktfrequenz
1 GHz
Virtueller Assistent
Amazon Alexa & Google Assistant
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
Produkttyp
Mesh-Satellit
Anzahl der Antennen
6
Anzahl der unterstützten Geräte
75
Maximale Abdeckung
525 m²
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl der enthaltenen Einheiten
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: access point netgear, access point
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 214,23*
€ 244,16*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 223,33*
€ 255,85*
pro Stück
Frei Haus
ab € 228,15*
€ 259,30*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 230,19*
€ 263,13*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 232,07*
€ 264,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,16*
€ 290,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,38*
€ 281,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,02*
€ 277,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,84*
€ 271,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,23*
€ 254,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.