Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear Orbi RBS760 - WLAN-System (Extender) - bis zu ca. 185 m² - Netz - GigE, 2.5 GigE - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Drei-Band (RBS760-100EUS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETGEAR Orbi RBS760 Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 2 Intern
NETGEAR Orbi RBS760 Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 2 Intern
NETGEAR Orbi RBS760 Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 2 Intern
NETGEAR Orbi RBS760 Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 2 Intern
Artikel-Nr.:
     2753I-8005333
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RBS760-100EUS
EAN/GTIN:
     1060644915763
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Übersicht

Kurzinfo  NETGEAR Orbi RBS760 - WLAN-System (Extender) - bis zu ca. 185 m² - Netz - GigE, 2.5 GigE - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Drei-Band
Gruppe  Bridges und Router
Hersteller  NETGEAR
Hersteller Art. Nr.  RBS760-100EUS
Modell  Orbi RBS760
EAN/UPC  1060644915763

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  NETGEAR Orbi RBS760 - WLAN-System - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Desktop
Gerätetyp  WLAN-System - Netz
Gehäusetyp  Desktop
WLAN-System Komponenten  Extender
WLAN-System Abdeckung  Bis zu ca. 185 m²
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband  2,4 GHz (1 Bandbreite) / 5 GHz (2 Bandbreiten) / 5 GHz (3 Bandbreiten)
Datenübertragungsrate  5.6 Gbps
Kapazität  Verbundene Geräte: 75
Intelligenter Assistent  Kompatibel mit Alexa, kompatibel mit Google Assistant
Leistungsmerkmale  Sync-Taste, MU-MIMO-Technologie, Beamforming-Technologie, NETGEAR Smart Parental Controls, dual core CPU
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  16.8 cm x 6.4 cm x 21.1 cm
Gewicht  730 g
Lokalisierung  Europa

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  WLAN-System - Netz
WLAN-System Komponenten  Extender
WLAN-System Abdeckung  Bis zu ca. 185 m²
Gehäusetyp  Desktop
Anschlusstechnik  Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband  2,4 GHz (1 Bandbreite) / 5 GHz (2 Bandbreiten) / 5 GHz (3 Bandbreiten)
Datenübertragungsrate  5.6 Gbps
Kapazität  Verbundene Geräte: 75
WLAN-Rating  AX5400
Vermaschtes Netz  Ja
Leistungsmerkmale  Sync-Taste, MU-MIMO-Technologie, Beamforming-Technologie, NETGEAR Smart Parental Controls, dual core CPU
Prozessor  1 x 1 GHz
  
Leitungsmerkmale  
Leitungskodierformat  1024 QAM
  
Internet der Dinge (IoT)  
Internet der Dinge (IoT) kompatibel  Ja
Intelligenter Assistent  Kompatibel mit Alexa, kompatibel mit Google Assistant
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  LAN: 2 x 1000Base-T - RJ-45
  
Antenne  
Antenne  Intern
Antennenzahl  6
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
  
Verschiedenes  
Lokalisierung  Europa
  
Maße und Gewicht  
Breite  16.8 cm
Tiefe  6.4 cm
Höhe  21.1 cm
Gewicht  730 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Gerätetyp:
WLAN-System - Netz
WLAN-System Komponenten:
Extender
WLAN-System Abdeckung:
Bis zu ca. 185 m²
Gehäusetyp:
Desktop
Anschlusstechnik:
Kabellos, kabelgebunden
Datenübertragungsrate:
5.6 Gbps
Kapazität:
Verbundene Geräte: 75
WLAN-Rating:
AX5400
Vermaschtes Netz:
Ja
Prozessor:
1 x 1 GHz
Leitungskodierformat:
1024 QAM
Internet der Dinge (IoT) kompatibel:
Ja
Intelligenter Assistent:
Kompatibel mit Alexa, kompatibel mit Google Assistant
Schnittstellen:
LAN: 2 x 1000Base-T - RJ-45
Antenne:
Intern
Antennenzahl:
6
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Lokalisierung:
Europa
Breite:
16.8 cm
Tiefe:
6.4 cm
Höhe:
21.1 cm
Weitere Suchbegriffe: access point netgear, access point, netgear, gige, orbi, rbs760, wifi, rbs760100eus, wlansystem, extender, netz, dreiband, wlan, system, drei, band, 100eus, ax5400, mesh, satellite, 0606449157635, 5400, wifi6, addon, satellit, rbk760, triband, zusatzsatellit
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 214,36*
€ 241,50*
54 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 224,51*
€ 252,84*
pro Stück
Frei Haus
ab € 227,12*
€ 256,25*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 230,38*
€ 260,03*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 232,49*
€ 261,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,03*
€ 309,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,20*
€ 304,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,42*
€ 296,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,27*
€ 293,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,38*
€ 274,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.