Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Truclean W10 Pro Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Beutellos 0,64 l 200 W Weiß 3,7 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Truclean W10 Pro Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Beutellos 0,64 l 200 W Weiß 3,7 Ah
Xiaomi Truclean W10 Pro Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Beutellos 0,64 l 200 W Weiß 3,7 Ah
Xiaomi Truclean W10 Pro Aufrechter Staubsauger Akku Trocken&Nass Beutellos 0,64 l 200 W Weiß 3,7 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101673865
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR6278EU
EAN/GTIN:
     6934177791291
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Effiziente Sauberkeit auf Pro Level

Verbesserte Reinigungskraft
Drei-mal größere Reinigungsfläche

Innovative, große, praktische Rollenbürste mit vollflächiger Bürstenauflage für eine bahnbrechende Reinigungsleistung. Dreifach vergrößerte Kontaktfläche für die schnelle Entfernung von hartnäckigen Flecken.

Große, praktische Rollbürste
Dreifache Kontaktfläche

Herkömmliche Kontaktfläche
Kontaktfläche von ca. 28 c㎡

3-in-1: Saugen, Wischen und Reinigen
Bodenreinigung in einem Arbeitsgang

Während sich die große, leichtgängige Rollbürste vorwärts bewegt, saugt, wischt und reinigt sie den Boden in einem Arbeitsgang, so dass der Boden sofort frisch und glänzend aussieht.

Nass- und Trockenreinigung in einem
Entfernt mühelos alle Arten von Verschmutzungen sowie große, hartnäckige Flecken.

Dreiseitige Reinigung von Kante zu Kante
Entlang von Kanten und in Ecken kann kein Schmutz entweichen

Die Vorderseite und die Seiten der Rollbürste gleiten direkt an der Wand entlang und sorgen für eine lückenlose, gründliche Reinigung entlang von Kanten und in Ecken.

Verhedderungsfreie Rollbürste
Haare und Tierhaare sind kein Hindernis

Der vergrößerte Umfang der großen, praktischen Rollbürste sorgt dafür, dass sich Haare mit einer Länge von bis zu 25 cm nicht mehr so leicht verheddern und die Bürste nicht mehr manuell gereinigt werden muss.

Um 90° verstellbarer Winkel für einfache Reinigung
Ein integrierter Lüfter trennt Wasser und Luft, so dass kein Schmutz in den Sauger gelangt, selbst wenn das Gerät komplett flach liegt. Das Gerät erreicht Zwischenräume von bis zu 12 cm, um unter Sofas, Betten, Tischen und Stühlen zu reinigen und mehr Bodenfläche abzudecken.

Selbsttätige Traktion
Flexible Lenkung, einfach und mühelos

Kein Bücken mehr nötig, um das ganze Zuhause zu säubern – dank des Vorwärtszugs und der wendigen Lenkung.

Leicht zu abzulesen, leichter zu hören
Einfach, klar und intuitiv

Der Status wird in Echtzeit auf dem digitalen LED-Display mit mehrsprachiger Audiounterstützung aktualisiert, und du kannst sofort loslegen, ohne erst eine Gebrauchsanweisung zu studieren.

Intelligente Anpassung an deine Bedürfnisse
Kontextabhängiger Wechsel zwischen sanfter und kraftvoller Reinigung

Im Automatikmodus werden die Saugleistung und der Wasserdurchfluss auf Grundlage der intelligenten Verschmutzungserkennung automatisch angepasst, wodurch die Akkulaufzeit effektiv verlängert und die Reinigungseffizienz verbessert wird.

Intelligente Selbstreinigung in Echtzeit
Saubere Rollbürste, saubere Böden

Die Rollbürste erledigt die Selbstreinigung in Echtzeit, während sie die Böden reinigt und recycelt das Schmutzwasser sofort, so dass jeder Zentimeter deines Zuhauses makellos bleibt.

Intelligente Tiefen-Selbstreinigung
Mit nur einem Tastendruck ist alles fertig

Wenn die Haupteinheit wieder an die Andockstation angeschlossen wird, lädt sie sich automatisch auf oder kann auf Tastendruck ein gründliches Selbstreinigungsprogramm durchlaufen. Die Anzahl der Reinigungszyklen wird intelligent an den Verschmutzungsgrad der Rollbürste und des Wasserkreislaufs angepasst.

Hohe Kapazität mit langer Akkulaufzeit
Das ganze Zuhause in einem Durchgang

Dank einem Akku mit einer Nennkapazität von 3.700 mAh und einer Akkulaufzeit von 35 Minuten* wird das ganze Zuhause in einem Durchgang gereinigt. Das große Fassungsvermögen der Schmutz- und Frischwassertanks reduziert die Notwendigkeit des häufigen Befüllens und Entleerens.




Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
1100 mm
Gewicht
5400 g
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
200 W
Akku-/Batteriespannung
21.6 V
Laufzeit
35 min
Batteriekapazität
3.7 Ah
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Walzenbürste
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produkttyp
Aufrechter Staubsauger
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Weiß
Staubkapazität
0.64 l
Anzahl der Wassertanks
1
Kapazität Trinkwassertank
0.75 l
Kapazität Schmutzwassertank
0.64 l
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Leistungen
Reinigungsart
Trocken&Nass
Display-Typ
LED
Nasswischen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,25*
€ 393,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,63*
€ 381,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,61*
€ 356,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,37*
€ 345,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,14*
€ 329,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.