Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Hannover 3861 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER Hannover 3861 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER Hannover 3861 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER Hannover 3861 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER Hannover 3861 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER Hannover 3861 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER Hannover 3861 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER Hannover 3861 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER Hannover 3861 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101508649
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     HANNOVER 3861 NI
EAN/GTIN:
     4003482094808
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten burg wächter edelstahl
briefkasten edelstahl
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
1300 g
Slot-Breite
190 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungsbreite
240 mm
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Briefkasten
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Ausrichtung
Senkrecht
Verschließbar
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Position Briefschlitz
Oben
Türplatzierung
Vorderseite
Lieferumfang
Montageset
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: briefkasten burg wächter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.