Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Nordic 780 W Briefkasten Weiß Pfostenmontierter Briefkasten Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER Nordic 780 W Briefkasten Weiß Pfostenmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Nordic 780 W Briefkasten Weiß Pfostenmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Nordic 780 W Briefkasten Weiß Pfostenmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Nordic 780 W Briefkasten Weiß Pfostenmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Nordic 780 W Briefkasten Weiß Pfostenmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Nordic 780 W Briefkasten Weiß Pfostenmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Nordic 780 W Briefkasten Weiß Pfostenmontierter Briefkasten Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101489909
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     NORDIC 780 W
EAN/GTIN:
     4003482368008
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
burgwächter weiß briefkasten
briefkasten burg wächter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
222 mm
Höhe
560 mm
Gewicht
6580 g
Slot-Breite
327 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungsbreite
450 mm
Merkmale
Produkttyp
Pfostenmontierter Briefkasten
Material
Stahl
Produktfarbe
Weiß
Ausrichtung
Senkrecht
Verschließbar
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Position Briefschlitz
Vorderseite
Türplatzierung
Vorderseite
Lieferumfang
Montageset
Ja
Weitere Suchbegriffe: briefkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,01*
€ 227,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,70*
€ 218,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,00*
€ 209,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,94*
€ 197,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 160,58*
€ 191,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.