Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER HANSEATIC 3816 NI Briefkasten Edelstahl Pfostenmontierter Briefkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER HANSEATIC 3816 NI Briefkasten Edelstahl Pfostenmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER HANSEATIC 3816 NI Briefkasten Edelstahl Pfostenmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER HANSEATIC 3816 NI Briefkasten Edelstahl Pfostenmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER HANSEATIC 3816 NI Briefkasten Edelstahl Pfostenmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER HANSEATIC 3816 NI Briefkasten Edelstahl Pfostenmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER HANSEATIC 3816 NI Briefkasten Edelstahl Pfostenmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER HANSEATIC 3816 NI Briefkasten Edelstahl Pfostenmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER HANSEATIC 3816 NI Briefkasten Edelstahl Pfostenmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER HANSEATIC 3816 NI Briefkasten Edelstahl Pfostenmontierter Briefkasten
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101455551
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     HANSEATIC 3816 NI
EAN/GTIN:
     4003482288603
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkastenschloss
Briefkastenzylinderschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
436 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
342 mm
Gewicht
5578 g
Slot-Breite
334 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungsbreite
445 mm
Merkmale
Produkttyp
Pfostenmontierter Briefkasten
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Ausrichtung
Horizontal
Verschließbar
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Position Briefschlitz
Oben
Türplatzierung
Vorderseite
Lieferumfang
Montageset
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,84*
€ 331,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,89*
€ 324,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,82*
€ 312,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,20*
€ 296,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 244,06*
€ 290,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,92*
€ 256,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.