Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 628383000 Werkzeug- & Geradschleifer-Zubehör Fächerschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo 628383000 Werkzeug- & Geradschleifer-Zubehör Fächerschleifer
Metabo 628383000 Werkzeug- & Geradschleifer-Zubehör Fächerschleifer
Metabo 628383000 Werkzeug- & Geradschleifer-Zubehör Fächerschleifer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101454839
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628383000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Fächerschleifer
Material
Aluminiumoxid
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.