Bei Fächerschleifern sind die Lamellen aus Schleifmittel auf Unterlage fächerförmig radial um die Achse des Werkzeuges angeordnet. Durch ihre Flexibilität passen sie sich ideal den Konturen des Wer...
Lamellenschleifer mit 6 mm Schaft. • Großer Kunstharzkern für lange Lebensdauer • Flexibles X-Gewebe gute Anpassung an das Werkstück • Gute Abtragsleistung
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 60 x 20 x 6 mm Korn 80 Ein weiterer Vorteil des KM 613 ist der kühle Schliff, der durch die beweglichen Lamellen entsteht. So werden Anlauffarben am Werkstück und ...
Lukas-Erzett Fächerschleifer SFC für Alu / Holz 60x20 mm Schaft 6 mm Siliciumcarbid Korn 80 Werkzeugform Zylinder Korngröße 80 n max. (1/min) 12700 Produktverpackung Karton Schaftlänge mm 40 Schlei...
Fächerschleifer METAL R207Plus • Korund • Baumwollunterlage, flexibel • Aggressiver Schliff und hohe Standzeit • Gute Schnittrate, sogar bei geringem Druck, bei der Verwendung für die Endbearbeitun...
Schleiffächer Normalkorund für die Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Holz und Kunsstoff sowie anderen Materialien. Anwendung Zur Bearbeitung von Kleinteilen, engen Rundungen, Rohren, Formen, Modell...
Lamellenschleifräder aus Normalkorund Zum Bearbeiten von profilierten Werkstücken, Innenflächen, engen und schwer erreichbaren Stellen. Speziell für den radialen Einsatz Ideal zum Glätten, Entroste...