Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Verona 844 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER Verona 844 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Verona 844 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Verona 844 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Verona 844 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Verona 844 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Verona 844 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Verona 844 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl
BURG-WÄCHTER Verona 844 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101447507
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     VERONA 844 W
EAN/GTIN:
     4003482343500
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
burgwächter weiß briefkasten
briefkasten burg wächter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
404 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
354 mm
Gewicht
4696 g
Slot-Breite
335 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungsbreite
410 mm
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Briefkasten
Material
Stahl
Produktfarbe
Weiß
Ausrichtung
Horizontal
Verschließbar
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Position Briefschlitz
Oben
Türplatzierung
Vorderseite
Lieferumfang
Montageset
Ja
Weitere Suchbegriffe: briefkasten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,15*
€ 228,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,16*
€ 223,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,54*
€ 220,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,84*
€ 214,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,16*
€ 182,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.