Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Classico 4931 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER Classico 4931 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Kunststoff
BURG-WÄCHTER Classico 4931 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Kunststoff
BURG-WÄCHTER Classico 4931 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Kunststoff
BURG-WÄCHTER Classico 4931 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Kunststoff
BURG-WÄCHTER Classico 4931 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Kunststoff
BURG-WÄCHTER Classico 4931 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Kunststoff
BURG-WÄCHTER Classico 4931 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Kunststoff
BURG-WÄCHTER Classico 4931 W Briefkasten Weiß Wandmontierter Briefkasten Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101444993
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     CLASSICO 4931 W
EAN/GTIN:
     4003482247402
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
384 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
375 mm
Gewicht
2142 g
Slot-Breite
360 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungsbreite
390 mm
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Briefkasten
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Ausrichtung
Horizontal
Verschließbar
Ja
Schloss Art
Schlüssel
Position Briefschlitz
Vorderseite
Türplatzierung
Vorderseite
Lieferumfang
Montageset
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.