Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X993372 Herst.-Nr.: 492104 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schleifscheiben, Ø 225 mm, HOLZ & LACK, Silberschliff, Korund, Aluminiumoxyd bestreut, Stearat beschichtet, reduziert das vorzeitige Zusetzen der Körnung, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht, zum Einsatz auf Schleifgiraffen, Langhals-Schleifer, zum Schleifen von Hart- und Weichholz, Kunstharzlack, Acryllack, Farbe, Kunststoff. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Tellerschleifer | | Geeignet für Materialien | Kunststoff, Holz | | Schleifmaterial | Aluminiumoxid | | Produktfarbe | Silber | | Form | Rund | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 225 mm | Logistikdaten | Ursprungsland | Europa |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,82* | € 11,58* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,03* | € 11,60* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,09* | € 13,66* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 22,69* | € 30,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,364* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|