Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Exto Llaptop-Kühlpad Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Exto Llaptop-Kühlpad Grau
Trust Exto Llaptop-Kühlpad Grau
Trust Exto Llaptop-Kühlpad Grau
Trust Exto Llaptop-Kühlpad Grau
Trust Exto Llaptop-Kühlpad Grau
Trust Exto Llaptop-Kühlpad Grau
Trust Exto Llaptop-Kühlpad Grau
Trust Exto Llaptop-Kühlpad Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101392787
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24613
EAN/GTIN:
     8713439246131
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Eleganter Aluminium-Laptop-Kühler mit großem 180-mm-Lüfter und einstellbarer Höhe

Cooles Feeling, grüne Einstellung
Der Exto Laptop-Kühler wird aus recycelten Materialien hergestellt, damit Ihr Notebook genauso cool bleibt wie Sie - der Umwelt zuliebe.

Die Größe spielt keine Rolle
Für alle Laptops bis zu 16 Zoll, gönnen Sie Ihrem Laptop eine Pause - mit Exto.

Der macht richtig Wind

Holen Sie alles aus Ihrem Laptop heraus - die einstellbare Gebläsegeschwindigkeit ermöglicht Spitzenleistungen auch in hitzigen Situationen.

Coole - und entspannte - Kunden
In 8 Stufen einstellbare Höhe für mehr Ergonomie - damit bleiben Sie bei der Arbeit und beim Gamen immer cool und entspannt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
630 g
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
Höhenverstellung
Ja
Leistungen
Anzahl integrierter Kühlungslüfter
1 Stück(e)
Lüfterdurchmesser
180 mm
Geräuschpegel
35 dB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.