Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TrueLife Care Q9 Fernabtastthermometer Weiß Ohr, Stirn Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TrueLife Care Q9 Fernabtastthermometer Weiß Ohr, Stirn Tasten
TrueLife Care Q9 Fernabtastthermometer Weiß Ohr, Stirn Tasten
TrueLife Care Q9 Fernabtastthermometer Weiß Ohr, Stirn Tasten
TrueLife Care Q9 Fernabtastthermometer Weiß Ohr, Stirn Tasten
TrueLife Care Q9 Fernabtastthermometer Weiß Ohr, Stirn Tasten
TrueLife Care Q9 Fernabtastthermometer Weiß Ohr, Stirn Tasten
TrueLife Care Q9 Fernabtastthermometer Weiß Ohr, Stirn Tasten
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101372436
Hersteller:
     TrueLife
Herst.-Nr.:
     TLCQ9
EAN/GTIN:
     8594175356908
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
Ohr-Thermometer
Ohrfieberthermometer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
39.6 mm
Tiefe
49.1 mm
Höhe
155.2 mm
Gewicht
101 g
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Batteriestandsanzeige
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Aufbewahrungsbox
Ja
Merkmale
Typ
Fernabtastthermometer
Produktfarbe
Weiß
Speicherfunktion
Ja
Position des Thermometers
Ohr, Stirn
Steuerung
Tasten
Maßeinheit
°C, °F
Messmodi
Körpertemperatur, Oberflächentemperatur
Körpertemperaturmessgenauigkeit
0.1 °C
Körpertemperaturmessbereich
35 - 42.2 °C
Oberflächentemperaturmessbereich
0 - 100 °C
Minmaler Messabstand
1 cm
Maximaler Messabstand
3 cm
Genauigkeit
1 °C
Messzeit
1 s
Speicherkapazität
20 Eintragungen
Display
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.