Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT4286-QZ Kreissägeblatt 21,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT4286-QZ Kreissägeblatt 21,6 cm
DeWALT DT4286-QZ Kreissägeblatt 21,6 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101333360
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT4286-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt dewalt
kreissägeblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Kunststoff, Holz
Klingendurchmesser
216 mm
Bohrung
20 mm
Anzahl der Zähne
80
Dicke
1.8 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 15 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
979RE3016
ab € 3,28*
Zubehör
k.A.
979RE3020
ab € 3,30*
Zubehör
k.A.
979RE3025
ab € 3,30*
Zubehör
k.A.
979RE3028
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.