Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend SSD225S 500 GB 2.5" Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend SSD225S 500 GB 2.5" Serial ATA III 3D NAND
Transcend SSD225S 500 GB 2.5" Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101302053
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS500GSSD225S
EAN/GTIN:
     760557858980
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die beste Wahl für ein Computer-Upgrade
Die SSD225S ist eine 2,5-Zoll-SATA-SSD, die sowohl für Desktop- als auch für Notebook-PCs geeignet ist. Dank der einfachen Installation kommen Sie in den Genuss schneller Anwendungsverarbeitungszeiten, wodurch die Leistung Ihres Computers erheblich gesteigert wird. Mit einer Speicherkapazität von bis zu 2 TB können Sie unzählige Fotos, Musikdateien und andere Mediendateien speichern.

Leistungssteigerung für alltägliches Arbeiten am Computer
Die SSD225S nutzt die Vorteile einer SATA III 6Gb/s-Schnittstelle und eines erstklassigen 3D-NAND-Flash-Speichers und steigert die Geschwindigkeit durch eine SLC-Caching-Technologie, die außergewöhnliche Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 560 MB/s beim Lesen und 500 MB/s beim Schreiben ermöglicht.

Garantierte Ausdauer und Zuverlässigkeit
Die SSD225S von Transcend bietet großartige TBW-Werte (Terabytes Written) (bis zu 720 TB), welche die Gesamtdatenmenge angeben, die Sie während der Lebensdauer auf das Laufwerk schreiben können.

RAID-Engine und LDPC-Kodierung
Erkennt und korrigiert Übertragungsfehler, um Datenbeschädigungen in SSD-Produkten zu verhindern

Garbage Collection
Gezielte Verlagerung vorhandener Daten zur Freigabe von Speicherblöcken

Wear-leveling
Verteilt die Daten gleichmäßig auf die Speicherzellen, um die Lebensdauer der SSD zu verlängern

DevSleep
Intelligente Abschaltung der SATA-Schnittstelle bei Nichtgebrauch, um die Lebensdauer der Gerätebatterie zu verlängern

Eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen SSDs
SSDs dominieren den Markt für PC-Upgrades, weil sie schneller und leichter sind als herkömmliche Festplatten. SSDs verbrauchen weniger Strom, sind im Betrieb weniger laut und stoßfester als klassische Festplattenlaufwerke.

SSD Scope Software
Transcend SSD Scope ist eine fortschrittliche, benutzerfreundliche Software, mit der Sie ganz einfach sicherstellen können, dass Ihre Transcend SSD funktionstüchtig bleibt und weiterhin schnell und fehlerfrei läuft, indem Sie den Zustand Ihres Laufwerks ermitteln und dessen Leistung optimieren.

Garantierte Qualität
Die SSD-Laufwerke von Transcend werden nach den höchsten Standards gebaut, strengstens getestet und bieten hervorragende Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Minimale Betriebstemperatur
0 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Merkmale
SSD Speicherkapazität
500 GB
SSD-Formfaktor
2.5"
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
530 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
480 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
50000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
75000 IOPS
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.8
TBW-Bewertung
180
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, KC, RCM, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
6.8 mm
Gewicht
45 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.