Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahle 10875 Papierschneidemaschine 1,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahle 10875 Papierschneidemaschine 1,8 cm
Dahle 10875 Papierschneidemaschine 1,8 cm
Dahle 10875 Papierschneidemaschine 1,8 cm
Dahle 10875 Papierschneidemaschine 1,8 cm
Dahle 10875 Papierschneidemaschine 1,8 cm
Dahle 10875 Papierschneidemaschine 1,8 cm
Dahle 10875 Papierschneidemaschine 1,8 cm
Dahle 10875 Papierschneidemaschine 1,8 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101281287
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     10875
EAN/GTIN:
     4007885108759
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausschnittkapazität
18 mm
Klemmplatte Typ
Handklemme
Sicherheitsschneidkopf
Ja
Selbstschärfende Rollen
Ja
Material Messer
Stahl
Produktfarbe
Blau
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.