Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron 5400 PRO 2.5" 1,92 TB Serial ATA III 3D TLC NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micron 5400 PRO 2.5" 1,92 TB Serial ATA III 3D TLC NAND
Micron 5400 PRO 2.5" 1,92 TB Serial ATA III 3D TLC NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100924792
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTFDDAK1T9TGA-1BC16ABYYR
EAN/GTIN:
     649528933799
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1920 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D TLC NAND
Komponente für
Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Soll-Arbeitslast
Read Intensive (RI)
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Zufälliges Lesen (4KB)
95000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
33000 IOPS
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,69*
€ 410,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,58*
€ 406,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,95*
€ 389,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,67*
€ 381,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,96*
€ 343,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.