Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bialetti Dama Pure Ice Mokka-Kanne 0,18 l Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bialetti Dama Pure Ice Mokka-Kanne 0,18 l Metallisch
Bialetti Dama Pure Ice Mokka-Kanne 0,18 l Metallisch
Bialetti Dama Pure Ice Mokka-Kanne 0,18 l Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100709609
Hersteller:
     Bialetti
Herst.-Nr.:
     0002273
EAN/GTIN:
     8006363033596
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Rumänien
Merkmale
Produkttyp
Mokka-Kanne
Fassungsvermögen
0.18 l
Produktfarbe
Metallisch
Gehäusematerial
Aluminium
Kapazität (in Tassen)
3 Tassen
Scharnierdeckel
Ja
Kollektion
Dama Pure Ice
Gewicht und Abmessungen
Höhe
170 mm
Gewicht
410 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.