| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-100697365 Herst.-Nr.: 20620-00 EAN/GTIN: 4009212060167 |
| |
|
| | |
| Das praktische Ringbuch Style in drei coolen Trendfarben ist ideal für die Schule, das Büro oder das Studium. Die Ringbücher mit tollem Logodruck ermöglichen ein übrsichtliches Abheften und Sortieren wichtiger Unterlagen. Die 2-Bügel-Mechanik des Ringbuchs mit Niederhalter hält gelochte Unterlagen bis zum Format DIN A4 besonders sicher fest und ermöglicht schnelles Umblättern der Seiten. Weitere Informationen: Merkmale | Format | A4 | | Zweck | Lagerung | | Produktfarbe | Blau, Grün, Pink | Gewicht und Abmessungen | Breite | 260 mm | | Tiefe | 35 mm | | Höhe | 320 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, pagna ringbuch a4 2 ringe, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe |
| | |
| |