Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA UR340 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA UR340 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
ADATA UR340 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
ADATA UR340 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
ADATA UR340 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
ADATA UR340 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
ADATA UR340 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
ADATA UR340 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
ADATA UR340 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100399003
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AROY-UR340-64GBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.25 mm
Tiefe
34.8 mm
Höhe
4.6 mm
Gewicht
4 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, Mac OS X 10.6 or later, Linux kernel 2.6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.