Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hummel 2 531 1200 01 Silber, Weiß Outflow valve Messing, EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hummel 2 531 1200 01 Silber, Weiß Outflow valve Messing, EPDM
hummel 2 531 1200 01 Silber, Weiß Outflow valve Messing, EPDM
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100341881
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     2531120001
EAN/GTIN:
     4033878101193
Suchbegriffe:
Entleerungsventil
entleerungsventil
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
32 mm
Höhe
29 mm
Tiefe
32 mm
Merkmale
Maximaler Betriebsdruck
16 bar
Maximale Betriebstemperatur (Heizung)
130 °C
Schraubenschlüssel Größe 1 (SW1)
19 mm
Schraubenschlüssel Größe 2 (SW2)
5 mm
Design
Produktfarbe
Silber, Weiß
Typ
Outflow valve
Produkttyp
Outflow valve
Material
Messing, EPDM
Anschlussgröße 1 (AG1)
1/2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.