Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
>
Artikel
Hama 00223009 Intelligente Steckerleiste 6 AC-Ausgänge 1,4 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-100302896
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00223009
EAN/GTIN:
4047443480170
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Kabellänge
1.4 m
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Smarthome-Geräte
>
Intelligente Steckerleisten
Weitere Suchbegriffe:
Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss
,
hama steckdosenleiste 1,4 m schwarz
,
steckdosenleiste mit euroanschluss
,
mehrfachsteckdose schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,95*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Steckdosenadapter 2-fach, 2x Euro-Steckdose, Doppelpack, Weis
Hama
00223211
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama Steckdosenadapter 3-fach, 1x Schutzkontakt, 2x Euro, Schalter, Weis
Hama
00223217
ab € 4,80*
Ähnlich
Hama Steckdosenadapter 3-fach, 1x Schutzkontakt, 2x Euro, Weis
Hama
00223215
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama Steckdosenadapter, schaltbar
Hama
00047640
ab € 2,79*
Ähnlich
Hama Steckdosenadapter, Schutzkontakt, Uberspannungsschutz, Netzspannung, Schw
Hama
00223322
ab € 5,71*
Ähnlich
Hama Steckdosenadapter, Schutzkontakt, Uberspannungsschutz, Netzspannung, Weis
Hama
00223321
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama Steckdosenadapter, Schutzkontakt-Steckdose, 2-poliger Schalter, Weis
Hama
00223213
ab € 4,01*
Ähnlich
Hama Steckdosenadapter, Schutzkontakt-Steckdose, Schalter, Weis
Hama
00223212
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama Steckdosenadapter, Schutzkontakt-Steckdose, Uberspannungsschutz, Weis
Hama
00223323
ab € 6,29*
Ähnlich
Hama Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter, 1,4 m, Schwarz
Hama
00030392
ab € 4,13*
Ähnlich
Hama Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter, 1,4 m, Schwarz, 2er-Set
Hama
00137396
ab € 8,23*
Ähnlich
Hama Steckdosenleiste 3-fach mit Schalter, 1,4 m, Weis
Hama
00030382
ab € 4,10*
Ähnlich
Hama Steckdosenleiste 3-fach, 3 m, Schwarz
Hama
00108841
ab € 6,18*
Ähnlich
Hama Steckdosenleiste 3-fach, 3 m, Weis
Hama
00030569
ab € 5,22*
Ähnlich
Hama Steckdosenleiste 3-fach, 5 m, Schwarz
Hama
00108843
ab € 8,18*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen