Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00223000 Intelligente Steckerleiste 3 AC-Ausgänge 1,4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00223000 Intelligente Steckerleiste 3 AC-Ausgänge 1,4 m
Hama 00223000 Intelligente Steckerleiste 3 AC-Ausgänge 1,4 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100302561
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223000
EAN/GTIN:
     4047443480064
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Kabellänge
1.4 m
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,78*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,78*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,70*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama
00223213
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama
00223212
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,29*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,28*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00108841
ab € 6,22*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,21*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 8,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.