Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00223008 Intelligente Steckerleiste 6 AC-Ausgänge 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00223008 Intelligente Steckerleiste 6 AC-Ausgänge 3 m
Hama 00223008 Intelligente Steckerleiste 6 AC-Ausgänge 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100302147
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223008
EAN/GTIN:
     4047443480163
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Weitere Informationen:
Leistungen
Druckanstiegsschutz
Ja
Merkmale
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Kabellänge
3 m
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,13*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,80*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,79*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,70*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama
00223213
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama
00223212
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,31*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,31*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00108841
ab € 6,18*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,20*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 8,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.