Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00223010 Intelligente Steckerleiste 6 AC-Ausgänge 1,4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00223010 Intelligente Steckerleiste 6 AC-Ausgänge 1,4 m
Hama 00223010 Intelligente Steckerleiste 6 AC-Ausgänge 1,4 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100300698
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223010
EAN/GTIN:
     4047443480187
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Weitere Informationen:
Leistungen
Druckanstiegsschutz
Ja
Merkmale
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Kabellänge
1.4 m
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.