Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco XEMIO-768 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco XEMIO-768 Grau
Lenco XEMIO-768 Grau
Lenco XEMIO-768 Grau
Lenco XEMIO-768 Grau
Lenco XEMIO-768 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100224715
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     XEMIO-768 GREY
EAN/GTIN:
     8711902041832
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
MP4-Player
Der Lenco Xemio-768 ist mehr als ein MP3/MP4-Spieler. Mit einem Speicher von 8 GB (Mikro-SD-Karte) bietet der Spieler genügend Platz sowohl für Musik (MP3, WMA), E-Books (TXT), Fotos (JPG, BMP, GIF) als auch für Filme (AMV, AVI). Über den USB-Anschluss können Sie Ihre Dateien einfach und schnell auf den Spieler übertragen. Er wird mit USB-Kabel und Kopfhörern ausgeliefert und ist mit Micro-USB-Eingang, Micro-SD-Kartenleser, und 3,5mm Kopfhörerbuchse ausgestattet. Der Lenco Xemio-768 verfügt ebenfalls über Bluetooth, somit können Sie Ihre Musik auch an Bluetooth-Lautsprecher oder Ihren Bluetooth-Kopfhörer senden. Reichen Ihnen 8 GB nicht aus? Erweitern Sie den Speicher mit einer Micro-SD-Karte auf bis zu 32 GB. Träumen Sie mit Ihrer Lieblingsmusik oder genießen Sie Fotos oder Videos von Ihrem letzten Urlaub mit dem großen 1,8" Farbdisplay. Mit dem Lenco Xemio-768 wird es Ihnen keinen Moment langweilig, denn diesen Allrounder im Taschenformat können Sie überall mit hinnehmen. Mit seiner kompakten Größe und dem robusten Gehäuse kann der Lenco Xemio-768 einiges einstecken. Nutzen Sie die Aufnahmefunktion, die es Ihnen erleichtert, Texte und Sprache aufzunehmen und zu speichern. Spielen Sie die Aufnahme mit den mitgelieferten In-Ear-Kopfhörern ab und hören sich diese an. Der Lenco Xemio-768 ist in grau, blau, pink und grün erhältlich.
Weitere Informationen:
Dateiformate
Unterstützte Audioformate
APE, FLAC, MP3, WAV
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPG
Unterstützte Dokumentenformate
TXT
Lieferumfang
Kopfhörer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Speichermedium
Spieler Medientyp
Flash-Speicher
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Design
Produktfarbe
Grau
Kopfhörer
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.1
Aufnahmemodi
Sprachaufzeichnung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
Micro USB 2.0
Energie
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
250 mAh
Kontinuierliche Videowiedergabe
3 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
1.8 Zoll
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.