Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Ellen 20 Tischleuchte E14 40 W Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Ellen 20 Tischleuchte E14 40 W Grün
Nordlux Ellen 20 Tischleuchte E14 40 W Grün
Nordlux Ellen 20 Tischleuchte E14 40 W Grün
Nordlux Ellen 20 Tischleuchte E14 40 W Grün
Nordlux Ellen 20 Tischleuchte E14 40 W Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100019783
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     48555023
EAN/GTIN:
     5701581458284
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
415 mm
Durchmesser
200 mm
Gewicht
1120 g
Sockelbreite
150 mm
Lampenschirmbreite
200 mm
Höhe Lampenschirm
100 mm
Design
Produktfarbe
Grün
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Kabelfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
40 W
Ergonomie
Kabellänge
1.5 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
538058
ab € 2,01*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
538064
ab € 4,47*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49057
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.