| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-99993743 Herst.-Nr.: 819046 EAN/GTIN: 4012700819048 |
| |
|
| | |
| Die Klinge der Pelikan griffix Schulschere ist 3x härter als Stahl durch eine Titan-Nitrid-Beschichtung. Die spitze Klinge eignet sich besonders gut für kleinere, filigrane Schneid-Arbeiten. Der ergonomische Griff besteht aus hartem und weichem, hochwertigen Kunststoff und ist PVC- und Latex-frei. Wie beim beliebten griffix Schreiblernsystem sorgt das lachende griffix Gesicht für die richtige Handhaltung. Mit Namensfeld.
griffix® Schulschere mit spitzer Klinge; Für Linkshänder; Ergonomische Griffzonen aus latexfreiem ABS Kunststoff; Zusätzliche Griffmulde; Kindgerechtes Design; Scherenblätter 3x härter als Stahl (mit Titannitrid-Beschichtung); Stoß- und kratzfrei; Fördert die Auge-Hand-Koordination; Lachendes griffix®-Gesicht für die richtige Handhaltung; Mit Namensfeld zur individuellen Beschriftung; Ideal für kleinere, filigrane Schneidarbeiten; Farbe Neonblack. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 150 mm | Merkmale | Zielgruppe | Kinder | | Schnitt-Typ | Gerader Schnitt | | Typ | Einzelbild | | Produktfarbe | Schwarz, Orange | | Material Messer | Stahl | | Vorgesehene Verwendung | Kunst-& Handwerksscheren | | Materiallgriff | Kunststoff | | Ergonomischer Griff | Ja | | Handausrichtung | Rechtshändig | Technische Details | Enthält nicht | Latex, PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linkshand-Schere, Linkshandschere, Linkshänder-Schere, Linkshänderschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, bastelscheren spitz, bastel schere, pelikan bastelschere |
| | |
| |