Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XCKM108 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XCKM108 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden
Schneider Electric XCKM108 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99828417
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKM108
EAN/GTIN:
     3606485369556
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
64 mm
Verpackungsbreite
64 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
280 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit
1 m/s
Gehäusematerial
Zamak, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
Class I IEC 61140Class I NF C 20-030
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.