Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XCKJ10513H7 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XCKJ10513H7 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden
Schneider Electric XCKJ10513H7 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99827063
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKJ10513H7
EAN/GTIN:
     3389110309669
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
490 g
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
68 mm
Verpackungshöhe
43 mm
Paketgewicht
501 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lebensdauer (Zyklen)
30000000
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit
1.5 m/s
Gehäusematerial
Zamak, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.