Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXLE-BA0328 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXLE-BA0328 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXLE-BA0328 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99823208
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXLE-BA0328
EAN/GTIN:
     5704174871859
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
310 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
234 mm
Gewicht
170 g
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
IdeaPad 100S-14IBR, IdeaPad 100S-14IBR 80R9, IdeaPad 100S-14IBR(80R9002WGE), IdeaPad 100S-14IBR(80R90050GE), IdeaPad 100S-14IBR(80R90051GE), IdeaPad 100S-14IBR(80R9005MPB), IdeaPad 100S-14IBR(80R900BCAU), IdeaPad 100S-14IBR(80R900BEGE), IdeaPad 100S-14IBR(80R900FJGE)
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.6 V
Batteriekapazität
33 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.