Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® HD Graphics 520 |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® HD Graphics |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz |
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1000 MHz |
| Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 1.74 GB |
| On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
| On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.4 |
| On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 1916 |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 256 GB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Ja |
| Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja |
| Intel® Smart-Response-Technologie | Ja |
| Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
| Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA) | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel® Clear Video Technologie | Ja |
| Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja |
| Intel® Insider™ | Ja |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® Smart Cache | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| Prozessor-Paketgröße | 42 X 24 mm |
| Unterstützte Befehlssätze | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
| Prozessor-Code | SR2EY |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Graphics | 14 nm |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Smart Response Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version | 0,00 |
| Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Small Business Advantage (SBA) Version | 1,00 |
| Intel® TSX-NI-Version | 1,00 |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| ARK Prozessorerkennung | 88193 |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Sonstige Funktionen | AC-Netzadapter | Ja |
| RAM-Speicher maximal (64-bit) | 32 GB |
Design | Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK), Fiberglas |
| Marktpositionierung | Business |
| Generalüberholt | Ja |
Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, ENERGY STAR |
Sicherheit | Kabelsperre-Slot | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| Passwortschutz-Art | HDD, Einschalten, Supervisor |
Audio | Audio-Chip | Realtek ALC3268 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera | Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
| Frontkamera Signalformat | 720p |
| Frontkamera HD Typ | HD |
Tastatur | Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja |
| Windows Tasten | Ja |
Speicher | Speicherkapazität | 8 GB |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 2133 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 336.6 mm |
| Tiefe | 232.5 mm |
| Höhe | 19.95 mm |
Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Netzkabel enthalten | Ja |
Energie | Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Netzwerk | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 4.1 |
| WWAN | Installiert |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 14 " |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Display-Oberfläche | Matt |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i5-6200U |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.3 GHz |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 der sechsten Generation |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Prozessor-Threads | 4 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2.8 GHz |
| Systembus-Rate | 4 GT/s |
| Prozessor-Cache | 3 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessorsockel | LGA 1356 (Socket B2) |
| Prozessor Lithografie | 14 nm |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Prozessor-Serien | Intel Core i5-6200-Serie |
| Prozessor Codename | Skylake |
| Bus Typ | QPI |
| Stepping | D1 |
| Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
| TDP-up Frequenz konfigurierbar | 2.4 GHz |
| TDP-up konfigurierbar | 25 W |
| TDP-down konfigurierbar | 7.5 W |
| TDP-down Frequenz konfigurierbar | 0.8 GHz |
| Tjunction | 100 °C |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 12 |
| PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
| PCI Express Konfigurationen | 1x4, 4x1 |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Docking-Connector | Ja |
| Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |