Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje BOS6737E06X+ ECT43X 77 l A Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje BOS6737E06X+ ECT43X 77 l A Edelstahl
Gorenje BOS6737E06X+ ECT43X 77 l A Edelstahl
Gorenje BOS6737E06X+ ECT43X 77 l A Edelstahl
Gorenje BOS6737E06X+ ECT43X 77 l A Edelstahl
Gorenje BOS6737E06X+ ECT43X 77 l A Edelstahl
Gorenje BOS6737E06X+ ECT43X 77 l A Edelstahl
Gorenje BOS6737E06X+ ECT43X 77 l A Edelstahl
Gorenje BOS6737E06X+ ECT43X 77 l A Edelstahl
Gorenje BOS6737E06X+ ECT43X 77 l A Edelstahl
Gorenje BOS6737E06X+ ECT43X 77 l A Edelstahl
Gorenje BOS6737E06X+ ECT43X 77 l A Edelstahl
Gorenje BOS6737E06X+ ECT43X 77 l A Edelstahl
Gorenje BOS6737E06X+ ECT43X 77 l A Edelstahl
Gorenje BOS6737E06X+ ECT43X 77 l A Edelstahl
Gorenje BOS6737E06X+ ECT43X 77 l A Edelstahl
Gorenje BOS6737E06X+ ECT43X 77 l A Edelstahl
Gorenje BOS6737E06X+ ECT43X 77 l A Edelstahl
Gorenje BOS6737E06X+ ECT43X 77 l A Edelstahl
Gorenje BOS6737E06X+ ECT43X 77 l A Edelstahl
Gorenje BOS6737E06X+ ECT43X 77 l A Edelstahl
Gorenje BOS6737E06X+ ECT43X 77 l A Edelstahl
Gorenje BOS6737E06X+ ECT43X 77 l A Edelstahl
Gorenje BOS6737E06X+ ECT43X 77 l A Edelstahl
Gorenje BOS6737E06X+ ECT43X 77 l A Edelstahl
Gorenje BOS6737E06X+ ECT43X 77 l A Edelstahl
Gorenje BOS6737E06X+ ECT43X 77 l A Edelstahl
Gorenje BOS6737E06X+ ECT43X 77 l A Edelstahl
Gorenje BOS6737E06X+ ECT43X 77 l A Edelstahl
Gorenje BOS6737E06X+ ECT43X 77 l A Edelstahl
Gorenje BOS6737E06X+ ECT43X 77 l A Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99474262
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     738882
EAN/GTIN:
     3838782523793
Suchbegriffe:
Einbauherd
Elektro-Herd
Elektroherd
Teleskopauszug Herd
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Backblech
Ja
Anzahl der Backbleche
2
Teleskopschiene enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionell)
0.82 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.97 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
3500 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Brotmaschine
Brotbackfähigkeit
Ja
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Groß
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
77 l
Netto-Ofenvolumen
77 l
Grill
Ja
Dampfgaren
Ja
Auftaufunktion des Backofens
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Grillenergie
2300 W
Heißluftgrillen
Ja
Maximale Temperatur (Konvektion)
300 °C
Oberhitze, Unterhitze
Ja
Maximale Temperatur (konventionell)
300 °C
Reinigungstechnik
AquaClean
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
675 mm
Verpackungshöhe
660 mm
Paketgewicht
30200 g
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
564 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
600 mm
Breite
595 mm
Tiefe
564 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
28200 g
Breite installationsfach (min)
560 mm
Einbauraum Höhe (min)
590 mm
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Material innen
Emaille
Material der Schalttafel
Edelstahl
Handgrifffarbe
Edelstahl
Türanschlag
Runter
Abnehmbares Türglas
Ja
Anzahl der Glastür Paneele
2
Sanftschließende Tür
Ja
Effektive Ablagefläche
1360 cm²
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Ergonomie
Timer-Typ
Digital
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,71*
€ 651,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,37*
€ 648,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,34*
€ 623,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,60*
€ 598,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,97*
€ 546,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.