Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA794578 Herst.-Nr.: 57891-00000-01 EAN/GTIN: 4042448884978 |
| |
|
| | |
| Die hochwertigen tesa Protect® Filzgleiter schützen empfindliche Untergründe wie Holz, Laminat oder Fliesen vor Kratzern und erleichtern das Verschieben von Stühlen, Tischen und anderen Gegenständen. Die selbstklebenden Filzgleiter verhindern nicht nur Kratzer, sondern reduzieren auch Lärm. Sie werden einfach unter Stuhl- oder Tischbeine geklebt und halten dort dank der bewährten und extra starken tesa®-Klebetechnologie i.d.R. sehr lange. Die Filzgleiter sind in braun und weiß sowie in runder und rechteckiger Form erhältlich. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Form | Rechteckig | | Selbstklebend | Ja | | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm | | Tiefe | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 20 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,94* | € 1,35* | | | | | | | 8 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,00* | € 1,41* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,95* | € 1,58* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,95* | € 1,75* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,99* | € 1,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|