Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-330708 Herst.-Nr.: 57891-00000-01 EAN/GTIN: 4042448884978 |
| |
|
| | |
| Die hochwertigen tesa Protect® Filzgleiter schützen empfindliche Untergründe wie Holz, Laminat oder Fliesen vor Kratzern und erleichtern das Verschieben von Stühlen, Tischen und anderen Gegenständen. Die selbstklebenden Filzgleiter verhindern nicht nur Kratzer, sondern reduzieren auch Lärm. Sie werden einfach unter Stuhl- oder Tischbeine geklebt und halten dort dank der bewährten und extra starken tesa®-Klebetechnologie i.d.R. sehr lange. Die Filzgleiter sind in braun und weiß sowie in runder und rechteckiger Form erhältlich. Weitere Informationen: | | weight: | 0.019 kg | height: | 0.005 m | width: | 0.110 m | depth: | 0.115 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,94* | € 1,36* | | | | | 9 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,00* | € 1,41* | | | | | 8 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,95* | € 1,59* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,95* | € 1,74* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,99* | € 1,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|