Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1005384 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1005384 LED-Treiber
SLV 1005384 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99040536
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED Treiber mit einer Leistung von 10W bei einem Konstantstrom von 500mA.
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
10 W
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsstrom
500 A
Ausgangsspannung
13−20 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
43 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005387
ab € 23,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.