Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV SIGHT MOVE Deckenbeleuchtung LED 26 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV SIGHT MOVE Deckenbeleuchtung LED 26 W
SLV SIGHT MOVE Deckenbeleuchtung LED 26 W
SLV SIGHT MOVE Deckenbeleuchtung LED 26 W
SLV SIGHT MOVE Deckenbeleuchtung LED 26 W
SLV SIGHT MOVE Deckenbeleuchtung LED 26 W
SLV SIGHT MOVE Deckenbeleuchtung LED 26 W
SLV SIGHT MOVE Deckenbeleuchtung LED 26 W
SLV SIGHT MOVE Deckenbeleuchtung LED 26 W
SLV SIGHT MOVE Deckenbeleuchtung LED 26 W
SLV SIGHT MOVE Deckenbeleuchtung LED 26 W
SLV SIGHT MOVE Deckenbeleuchtung LED 26 W
SLV SIGHT MOVE Deckenbeleuchtung LED 26 W
SLV SIGHT MOVE Deckenbeleuchtung LED 26 W
SLV SIGHT MOVE Deckenbeleuchtung LED 26 W
SLV SIGHT MOVE Deckenbeleuchtung LED 26 W
SLV SIGHT MOVE Deckenbeleuchtung LED 26 W
SLV SIGHT MOVE Deckenbeleuchtung LED 26 W
SLV SIGHT MOVE Deckenbeleuchtung LED 26 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98529460
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004686
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Die moderne Wand- und Deckenleuchte SIGHT ist für die Aufbaumontage oder Stromschiene wie gemacht. Die geringe Blendung und der Lichtstrom von 2700 Lumen machen die 3 Phasen System Leuchte LED zur optimalen Grundbeleuchtungslösung. Dabei macht die aus Aluminium und Polymethylacrylat (PMMA) gefertigte Leuchte in der Farbe Schwarz überall eine professionelle Figur. Dazu ist 3~ SIGHT MOVE mit ihrer LED Lebensdauer von 30.000 Stunden auch noch äußerst nachhaltig. Erleben Sie SIGHT im Einsatz und überzeugen Sie sich von einem gelungenem Erlebnis Licht.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
26 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
2700 lm
Strahlungswinkel
75 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
103.85 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
1140 g
Länge (mm)
410 mm
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
26 kWh
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eutrac Stromschienen
1001510
ab € 20,47*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
1001511
ab € 36,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.